Beli Smart Multimeter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  2. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp759.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
    • AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
    • Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
    • Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
    • Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
    • Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
  3. TEKIRO Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp349.900

    TEKIRO Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)
    atribut:
    • Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
    • Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Temperature (°C): 10 to 50
    • Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
    • IP Degree: IP20
    • Operating Altitude (m): 0 to 2000
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Size (mm): 144x80x38
  4. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  5. Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)
    Deskripsi:
    Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.
    atribut:
    • DC Voltage (V): 600
    • AC Voltage (V): 600
    • Alternating Current (A): 100
    • Detection Method: Mean Value Rectifier (MEAN)
    • Direct Current (A): 100
    • Maximum Display: 6600 counts
    • Power Supply: AAA dry battery (LR03)x2 (included)
    • Resistance (ohm): 66M
    • Width x Depth x Height: 75x19.9x130mm
  6. KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp Sensor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  7. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  8. Hioki Multimeter Analog
    Mulai

    Rp2.299.900

    Hioki Multimeter Analog
    atribut:
    • DC Voltage (V): 600
    • AC Voltage (V): 600
    • Direct Current (A): 0.3
    • Power Supply: AA Dry Battery (R6P)x2 (accessory)
    • Resistance (ohm): 3K
    • Width x Depth x Height: 95x39x141mm
  9. KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp80.900

    KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    - 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
  10. FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Designed for basic electrical testing and provides reliable measurements to residential, commercial and heating and air conditioning technicians. This lightweight multimeter is small enough to fit in one hand, yet rugged enough to withstand daily use in the coming years. If you want a professional and affordable multimeter, this Digital Multimeter is the best choice.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 6/60/600 (DC)
    • Resistance (ohm): 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40M
    • Altitude Used: 2000m, (storage) 12000m
    • Capacitor Capacity (F): 50n / 500n / 5micro / 50micro / 100micro
    • Dimensions (mm): 130x65x27
    • Frequency (Hz): 50/500 / 5k / 50k / 100k
    • Loading: 0.6 / 6/60/600
    • Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), <= 90% RH (10-30 degrees Celsius), <= 75% RH (30-40 degrees Celsius) (non-condensing)
    • Operating/Storage Temperature (°C): 0 to + 40 / -30 to +60
    • Power Supply: 2 AAA batteries
    • Weight (g): 160
  11. DV Simple Multimeter
    Mulai

    Rp57.900

    DV Simple Multimeter
    Deskripsi:
    Multimeter. High Quality.
  12. Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    atribut:
    • DC Voltage (V): 500
    • AC Voltage (V): 500
    • Resistance Range (ohm): 40
  13. Extech CAT IV True Rms Multimeter+NCV+LoZ (Multitester)
    Mulai

    Rp5.399.900

    Extech CAT IV True Rms Multimeter+NCV+LoZ (Multitester)
    Deskripsi:
    The EX365 is a Compact Industrial True RMS MultiMeter with a Built in Non Contact Voltage Detector. Featuring highly accurate True RMS measurements, LoZ for the prevention of false readings caused by ghost voltages, .5% basic accuracy, a 1000V AC/DC volt range, resistance up to 40MOhm, continuity beeper with visual alert, smart data hold, peak hold, auto power off with disable, relative mode for capacitance zero and offset adjustment. Additionally, the EX365 excels in frequency and capacitance measurements as well as commercial applications which require AC/DC current measurements from 1 mA to 10A. Complete with test leads, 9V battery, holster with tilt stand and built-in magnet.
    atribut:
    • Basic Accuracy (DCV): 0.5%
    • NCV Detector: 80 to 1000V/160 to 1000V
    • DC/AC Voltage: 0.1mV to 1000V
    • DC/AC Current: 1mA to 10A
    • Resistance: 0.1 Omega to 40M Omega
    • Frequency: 0.01Hz to 100kHz
    • Diode Test: 1.5 V
    • Continuity: Audible and Visual
    • Dimensions: 164x82x44mm
    • Capacitance Range: 1nF to 10mF
  14. TSUYORON Smart Full Body Harness
    Mulai

    Rp2.599.900

    TSUYORON Smart Full Body Harness
    Deskripsi:
    -Since the shoulder pads are shape-retaining type, you can easily attach full harnesses at any time.-The easily removable velcro tape type shoulder pads uses reflective material in four places.-The back side of the shoulder pad is fully meshed, and the sweat is difficult to stick.-Exclusively for unifilar suspension.-Large D-ring for harness is adopted.-With One Touch Buckle for the thigh part.
    atribut:
    • Color: Black
    • Belts Width: 45mm
    • Shoulder Pad Crowding Dimension: Maximum Length 48cm
  15. Sanwa Instrument Analog Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Sanwa Instrument Analog Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.
    atribut:
    • Direct Current (A): 0.3
  16. Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)
    Mulai

    Rp969.900

    Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)
    Deskripsi:
    Analog kit for basic theory + assembly training. - Easy to assemble. - Break-proof body cover. - Solded test leads providing better safety. - Portable analog multiteste.
  17. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    - Folding pocket type.- Mechanical design that the lid does not close when the power is turned on.
  18. Wipro Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp71.900

    Wipro Multimeter Digital (Multitester)
    atribut:
    • Power (V): 9 6F22
    • Color: Yellow
    • Maximum Display: 1999
Daftar Harga Smart Multimeter Terbaru April 2026
KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Rp369.900
Hioki Multimeter Digital (Multitester)Rp759.900
TEKIRO Multimeter Digital (Multitester)Rp349.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp819.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp1.599.900
Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)Rp3.499.900
KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp SensorRp2.499.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp959.900
Hioki Multimeter AnalogRp2.299.900
KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)Rp80.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)